絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(1,370)
- ダイヘン(710)
- マイト工業株式会社(52)
- SUZUKID(スズキッド)(51)
- トーキン(43)
- 新ダイワ(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- デンヨー(8)
- 日本フラッシュ(5)
- TELWIN(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- リランド(RILAND)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- エスコ(3)
- 富士インパルス(3)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格使用率(%)」から絞り込む

スムーズワイヤーパッド
ワーナーケミカル¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷スパッタの発生を抑え、安定した溶接ビードを実現!。ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を最大3倍に延長!。自動溶接機、ロボット溶接機で抜群の効果を発揮!。溶接ワイヤ表面からメッキカスなどの不純物を除去することで、アークの安定性が向上し、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果により送給がスムーズになり、溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果によりチップとライナーの寿命を延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。材質ケース:PE(難燃性)、ラベル:塩ビ(難燃性)、パッド:羊毛100%取付ワイヤリールの引き出し部からワイヤ送給装置の間や、ライナーの入り口前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。送給ローラーなどに巻き込まれない安全な位置を選んでください。質量(g)約6(1個)交換目安ワイヤ使用量100~200kgを目安に、新しいパッドに交換してください取付け方法パッド側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いている場合、より効果を高めたい場合は、2個のパッドを連続して装着することをお勧めします。サイズ(Φmm)約H27×27
トーチガイド
ダイヘン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥2,898~税込¥3,188~1パック(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
パナクーラントG
パナソニックコネクト¥24,980税込¥27,4781缶4日以内出荷防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。 冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。 不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。) 1年間効果的にご使用いただけます。仕様切断・エコロTIG溶接用容量(L)10温度(℃)-20~+90使用期間1年
GAW-155ES、190ES2 出力端子(M10)
デンヨー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷SBD/SSW/SWD/SAJ専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SBD/SSW/SWD/SAJの標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×7.5
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SAYI-80N専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-80Nの標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×7.5
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)5日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
サンアーク・スーパードライチューブ金具付
日酸TANAKA¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。形状(両端継手)9/16-18UNFメス使用温度範囲(℃)0~65使用圧力(MPa)0.99以下最小曲げ半径(mm)42(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)