42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
    用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23定格使用率(%)40切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
    用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
  • エアープラズマ切断機 東安

    エアープラズマ切断機

    東安
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
    付属品CUT45トーチ(4m)本体質量(kg)約7.2定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~45コンプレッサー外付けタイプ切断方法接触式切断定格入力8.5KVA、5.2KW
  • エアプラズマ切断機  200V マキタ

    エアプラズマ切断機 200V

    マキタ
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    3日以内出荷
  • エアープラズマ切断機 マイト工業株式会社

    エアープラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
    付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格使用率(%)60定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
  • マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社

    マイト 電極 (10個入)

    マイト工業株式会社
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
  • マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社

    マイト チップ (10個入)

    マイト工業株式会社
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-40・MP-40CF用
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
    用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅定格使用率(%)40エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
  • フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)相数単相/三相
  • エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式 東安

    エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式

    東安
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
    付属品CUT40トーチ(4m)本体質量(kg)22定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~40コンプレッサー内蔵式切断方法接触式切断定格入力7.5KVA、5KW
  • エアープラズマ切断機 東安

    エアープラズマ切断機

    東安
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
    用途金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断制御方式IGBT インバーター方式本体質量(kg)26定格入力電圧(V)200(三相200)定格入力(kVA)9.3出力電流範囲(A)30~63容量(GB)LGK-63IGBT
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    ¥1,610~税込¥1,771~
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1台
    翌日出荷
    板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    ¥112,000税込¥123,200
    1台
    翌日出荷
    様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C

    ダイヘン
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)26周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)11.1(8.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.8(6.7)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C

    ダイヘン
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)23周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)6.8(5.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.7(4.4)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60

    ダイヘン
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)15周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305定格入力(kVA)10.7(8.4)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.3(6.2)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35

    ダイヘン
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)6.5(5.5)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.2(3.9)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306
  • 200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    200V専用プラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
    付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)27定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60(25~60)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500切断板厚(mm)36定格入力電流(A)30定格使用率(%)100定格入力(kW)7.3最高無負荷電圧(V)302定格入力容量(kVA)10.4
  • 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    100/200Vプラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
    付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)定格周波数(Hz)200V・100V:50/60本体質量(kg)14定格入力電圧(V)単相200・100定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320切断板厚(mm)16定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4最高無負荷電圧(V)200V・100V:265定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
  • エアープラズマ切断機 大同興業

    エアープラズマ切断機

    大同興業
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット
    翌々日出荷
    小形・軽量、経済的で使い易い。 エアレギュレータ内蔵の省スペース設計。
    質量(kg)13切断板厚(mm)鉄・ステンレス:12、アルミ:6
  • インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘン

    インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000

    ダイヘン
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
  • スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G ダイヘン

    スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G

    ダイヘン
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
  • スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000 ダイヘン

    スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000

    ダイヘン
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
  • エアープラズマカッター 200V IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター 200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
    用途ステンレス・軟鋼の切断にトラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9使用率(%)30定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
  • インバーター制御エアープラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御エアープラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格使用率(%)30定格入力(kW)4.0
  • プラズマ切断機 マイト工業株式会社

    プラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
    付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)仕様一次入力線/4mm2 3芯 3mトラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38定格使用率(%)40出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
  • エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機 デンヨー

    エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機

    デンヨー
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    3日以内出荷
    プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
  • インバーター制御 エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御 エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    切れ味シャープな省電力設計。
    付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格使用率(%)30定格入力(kW)2.7
  • 中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン

    中厚板用エアープラズマ切断機 A-70

    ダイヘン
    ¥859,800~税込¥945,780~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
    付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
  • スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン

    スーパープラズマ切断機 D-8000

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
    質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
  • インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘン

    インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C

    ダイヘン
    ¥639,800税込¥703,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
    セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260定格使用率(%)50
  • エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット

    パナソニックコネクト
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)40ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット

    パナソニックコネクト
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)100ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット

    パナソニックコネクト
    ¥789,800税込¥868,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)60ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット

    パナソニックコネクト
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)60ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
  • プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社

    プラズマ切断機 40A

    マイト工業株式会社
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
    トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格使用率(%)40定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアプラズマ切断機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ質量(kg)117制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764定格入力(kVA)32相数三相定格入力(kW)29.2定格使用率 [10分周期] (%)100定格出力(A)130
  • エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40

『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機本体