エアプラズマ切断機本体 :「4芯」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社プラズマ切断機
エコ商品
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40 仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番819-9951 質量(kg)18 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)38 出力電流範囲(A)20~40 無負荷電圧(V)220 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング