エアプラズマ切断機本体 :「エアー ダクト」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります