エアプラズマ切断機本体 :「家庭用切断機」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50
セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151
質量(kg)12
ケーブル長(m)10
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100
定格出力電流(A)15
出力電流(A)15A(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
1セット
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。