44件中 4144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプラズマ切断機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)エアプラズマ切断機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ質量(kg)117制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764定格入力(kVA)32相数三相定格入力(kW)29.2定格使用率 [10分周期] (%)100定格出力(A)130
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
729,800税込802,780
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40
エアプラズマ切断器 YP-130PF1 パナソニックコネクトエアプラズマ切断器 YP-130PF1パナソニックコネクト
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
定格使用率(%)100定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200/220定格出力電流(A)130切断能力(mm)軟鉄線(外部コンプレッサー)70相数三相
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セットパナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属

エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機本体