絞り込み
定格使用率(%)
- 30
- 40(10)
- 50(2)
- 60(11)
- 100(10)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
「定格使用率(%)」から絞り込む
30
40(10)
50(2)
60(11)
100(10)

エアープラズマカッター 200V
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
インバーター制御エアープラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台6日以内出荷定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格入力(kW)4.0
インバーター制御 エアープラズマカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷切れ味シャープな省電力設計。定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション