2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
30
40(4)
60(2)
100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30 周波数(Hz)50/60共用 本体質量(kg)7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番772-6686 質量(kg)17.5 定格電圧(V)単相100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A)27 定格入力(kW)2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります