スーパークーラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(10L)当日出荷電気分解などの要因で冷却管を傷めません。用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
スーパークラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781個(10L)当日出荷プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
IAP124E用チップ
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷1set5個入りです。仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット翌日出荷円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
ノンガスワイヤー
IKURATOOLS(育良精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります適合軟鋼用トラスコ品番597-0088ワイヤー径(Φmm)0.9質量(kg/巻)5
エアープラズマ切断機
エスコ¥2,940税込¥3,2341個(5個)翌日出荷チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション