13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断 使用温度範囲(℃)-10~+90 液色ブルー
1箱(10L)
10,980 税込12,078
欠品中

プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用 仕様効果期間(年):1 成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量 使用温度(℃)-30~90
1個(10L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
仕様直線自動切断ツール/フリーオート 適合機種D-12000(G)、D-8000 質量(kg)本体:1.8、レール:3.6 電源AC100V(50/60Hz) 開先角度(°)3545 レール長さ(mm)650 関連資料(2.28MB) 切断速度(m/分)0.3~1.2
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインガイド 適合機種D-12000(G)、D-8000 質量(kg)3.1 開先角度(°)0~45 ラック寸法(mm)【レールラック】725 関連資料(2.28MB) 速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき) 切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき) 切断長(mm)620
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
適合機種D-12000(G)、D-8000 電源AC100V(50/60Hz) 関連資料(2.28MB) 切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインオート 適合機種D-12000(G)、D-8000 質量(kg)3.7 電源AC100V(50/60Hz) ラック寸法(mm)【レールラック】725 関連資料(2.28MB) 切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2 切断長(mm)620
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ダイヘン切断レール
適合機種CRC-401 レール長さ(m)1.8
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ダイヘン切断台車
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
質量(kg)11 電源AC100V(50/60Hz) 開先角度(°)0~45 ラック寸法(mm)【レールラック】1800 関連資料(2.28MB) 切断速度(m/分)0.2~2.5
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります