絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- パナソニックコネクト(27)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- エスコ(5)
- リランド(RILAND)(5)
- 東安(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- マイト工業株式会社(2)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む

スーパークーラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(10L)当日出荷電気分解などの要因で冷却管を傷めません。用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
スーパークラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781個(10L)欠品中プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション