絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- エスコ(32)
- パナソニックコネクト(27)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- リランド(RILAND)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 東安(4)
- マイト工業株式会社(2)
「定格使用率(%)」から絞り込む

スーパークーラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(10L)当日出荷電気分解などの要因で冷却管を傷めません。用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
スーパークラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781個(10L)当日出荷プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
切断台車
ダイヘン¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。仕様直線自動切断ツール/ラインオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.7電源AC100V(50/60Hz)ラック寸法(mm)【レールラック】725切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2切断長(mm)620
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
- エアプラズマ切断機本体
- エアプラズマ切断機用部品・オプション