切断器・溶断器 :「切断器」の検索結果
関連キーワード
「使用ガス」から絞り込む
LPG(2)
アセチレン(5)
エチレン(3)
プロパン(4)
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に
トラスコ品番224-8304
セット内容本体のみ
サイズ大型A号
質量(g)790
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~80
火口あり
適合火口Q1251N/Q1280N
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)
全長(mm)395
材質(本体)C3771
質量(g)645
使用ガスプロパン/エチレン
火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)
接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)
全長(mm)395
材質(本体)C3771
質量(g)645
使用ガスアセチレン
火口1120N#1~#3
接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質C3771
全長(mm)517
質量(g)790
切断板厚(mm)3~80
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品
吹管・火口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。