3ページ目: 切断器・溶断器

137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無 阪口製作所A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無阪口製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器600L(プロパン用)火口無 阪口製作所A型切断器600L(プロパン用)火口無阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA切断器(LPG/エチレン用)日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付阪口製作所
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)450質量(g)650使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付阪口製作所
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)985使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
B型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器直頭(プロパン用)火口3本付阪口製作所
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)600質量(g)900使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
中型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付阪口製作所
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)765使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器700L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)910使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)470質量(g)635使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付阪口製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)935使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)830使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器(プロパン用)火口3本付阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)795使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)785使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器650L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器650L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)650質量(g)875使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
B型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器(プロパン用)火口3本付阪口製作所
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)580質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA中形切断器Zトリガー LPG日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
0号溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業0号溶接器(火口付)AC用ヤマト産業
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
レバー式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
B型切断器(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.4、5、6
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKAA号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―
直頭式溶断器 イチネンTASCO直頭式溶断器イチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3付
LPG中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器使用ガスLPGタイプ中型
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式)BBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
ポータブル自動H型鋼ガス切断機 千代田精機ポータブル自動H型鋼ガス切断機千代田精機
959,800税込1,055,780
1台
32日以内出荷
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)ウェブ斜切断可能です。
普及型切断器 プロパン用 千代田精機普及型切断器 プロパン用千代田精機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
使用ガスプロパン
普及型切断器 アセチレン用 千代田精機普及型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
使用ガスアセチレン
直頭式切断器 千代田精機直頭式切断器千代田精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から31日以内出荷
小円ガス切断機 千代田精機小円ガス切断機千代田精機
419,800税込461,780
1台
16日以内出荷
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
携帯用ガス溶断器セット 千代田精機携帯用ガス溶断器セット千代田精機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
グリッタ型直頭式切断器 千代田精機グリッタ型直頭式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
23日以内出荷
グリッタ型コンパス式切断器 千代田精機グリッタ型コンパス式切断器千代田精機
48,980税込53,878
1台
23日以内出荷
75°ガウジング吹管 プロパン用 千代田精機75°ガウジング吹管 プロパン用千代田精機
43,980税込48,378
1台
22日以内出荷
使用ガスプロパン
小形切断器K 日酸TANAKA小形切断器K日酸TANAKA
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
火口なし
自動切断機 日酸TANAKA自動切断機日酸TANAKA
799,800税込879,780
1台
6日以内出荷
火口なし
自動ガス切断機 日酸TANAKA自動ガス切断機日酸TANAKA
59,980税込65,978
1枚ほか
翌々日出荷から6日以内出荷

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

切断器・溶断器