切断器・溶断器 :「田中式 切断火口」の検索結果
「使用ガス」から絞り込む
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80
全長(mm)477
質量(g)760
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形2号相当品
火口A号
1本
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品
切断器・溶断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。