絞り込み
使用ガス
- その他(1)
ブランド
- アサダ
- イチネンTASCO(20)
- 小池酸素工業(15)
- 阪口製作所(12)
- BBKテクノロジーズ(7)
- エスコ(6)
- 千代田精機(6)
- 日酸TANAKA(6)
- ヤマト産業(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ファイアーランス工業(1)

フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)
アサダ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
ロウ付け用バーナー
アサダ¥79,980税込¥87,9781箱(10個)3日以内出荷軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎