10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に能力(mm)(溶断)2~6適合火口/200~500(7本付)トラスコ品番820-2722セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6
両用器 アセチレン用 千代田精機両用器 アセチレン用千代田精機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
グリッタ型両用器 アセチレン用 千代田精機グリッタ型両用器 アセチレン用千代田精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
使用ガスアセチレン
A型両用器(アセチレン) 阪口製作所A型両用器(アセチレン)阪口製作所
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
切断能力(mm)1~100全長(mm)500質量(g)1080使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12火口番号切断火口/123溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
中型両用機(ネジ式) BBKテクノロジーズ中型両用機(ネジ式)BBKテクノロジーズ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500
中型両用機(カプラー式) BBKテクノロジーズ中型両用機(カプラー式)BBKテクノロジーズ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)425火口1、2、3
中型両用器 阪口製作所中型両用器阪口製作所
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
用途溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。全長(mm)450切断能力(mm)3~30使用ガスアセチレン溶接能力(mm)1~8質量(g)690
中型両用器(アセチレン用) ヤマト産業中型両用器(アセチレン用)ヤマト産業
取扱い終了
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接。切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6適合(切断用)1・2・3、(溶接用)200~500(7本付)質量(kg)1.2
ウエルディングキット ヤマト産業ウエルディングキットヤマト産業
取扱い終了
溶断作業に必要な器具が収納されており、出張工事用に便利です。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付を採用しました。 地域により酸素ボンベの口金により送定してください。 ガス切断およびガス溶接を携帯用にセットしています。
用途出張現場でのガス溶断作業に。質量(kg)10
ウェルディングキット ヤマト産業ウェルディングキットヤマト産業
取扱い終了
溶接作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)出張工事用として便利です。
質量(kg)10

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

両用器