絞り込み
「使用ガス」から絞り込む

小型加熱器(火口2本付)
阪口製作所¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷火口2本付です。全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
中型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷プロパン用のハイパワー線状加熱器です。全長(mm)670質量(g)760板厚(mm)作業:9~22適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号1、2、3
大型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
拡散型大型加熱器 火口付
ヤマト産業¥79,980税込¥87,9781台当日出荷拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
線状大型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
線状加熱器(プロパン用)火口4本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷火口4本付です。全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000