ヤマト産業
大型B号切断火口(アセチレン用)
ガス切断器専用アセチレン用火口です。
新JIS対応品です。
用途
鋼材の切断用。
適合
切断器:YC-3
トラスコ品番
851-3226
材質
真鍮
型式
大型B号
切断能力(mm)
50~100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173120
CN3-1
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください