6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所小型加熱器(火口2本付)阪口製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型中型加熱器 火口付ヤマト産業
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
集中加熱器 プロパン用 千代田精機集中加熱器 プロパン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型大型加熱器 火口付ヤマト産業
79,980税込87,978
1台
当日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。加工可能板厚(mm)5~40、5~50トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型小型加熱器 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

加熱器