絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業(38)
  • ヤマト産業(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 日酸TANAKA(2)
使用ガス
  • LPG
  • LNG(19)
  • その他(7)
  • アセチレン(130)
  • エチレン(27)
  • プロパン(87)
  • 水素(2)
  • 酸素(3)
切断板厚(mm)
  • 0~5(1)
  • 3~10(1)
  • 3~15(2)
  • 3~80(3)
  • 5~10(3)
  • 10~15(3)
  • 10~20(2)
  • 10~50(1)
  • 15~30(3)
  • 15~40(1)
  • 16~32(1)
  • 20~30(2)
  • 30~40(3)
  • 32~40(1)
  • 40~50(3)
  • 40~60(1)
  • 40~80(2)
  • 50~100(3)
  • 60~100(2)
  • 100~150(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LNG(19)
LPG
その他(7)
アセチレン(130)
エチレン(27)
プロパン(87)
水素(2)
酸素(3)
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA切断器用火口(LPG用)日酸TANAKA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
LPG中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #4小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #3小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA長寿命中圧三段当たりLPG用火口日酸TANAKA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(小型加熱器)火口ヤマト産業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(大型2号溶接器)火口ヤマト産業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
大型加熱器用火口 ヤマト産業大型加熱器用火口ヤマト産業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
大型加熱器用火口です。
全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業リングバーナー中型溶接器用火口ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リングバーナー中型溶接器用火口です。
全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
A切LPG火口  #3 小池酸素工業A切LPG火口 #3小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #2 小池酸素工業A切LPG火口 #2小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #1 小池酸素工業A切LPG火口 #1小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~80使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #6小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #5小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #2小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #1小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #0小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #6小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #5小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #4小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #3小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #2小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #1小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #0小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #9 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #9小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #8 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #8小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #7 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #7小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #6 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #6小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #12 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #12小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #11 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #11小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  163  #10 小池酸素工業100型ガウジング火口 163 #10小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  161  #9 小池酸素工業100型ガウジング火口 161 #9小池酸素工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

ガス溶断・溶接用火口