「使用ガス」から絞り込む
火口 3045G日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3040G日酸TANAKA当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)5日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 1450日酸TANAKA6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン呼称C切LPG用火口取付ねじM20×1.5使用吹管C号切断器火口全長(mm)116
火口 1420日酸TANAKA6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称C切アセチレン用火口取付ねじM20×1.5使用吹管C号切断器火口全長(mm)116
火口 1351N日酸TANAKA(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1320N日酸TANAKA5日以内出荷から6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1280N日酸TANAKA6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称A切エチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)94
火口 1180N日酸TANAKA5日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
火口 1550L日酸TANAKA5日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 1520L日酸TANAKA当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
火口 3250B日酸TANAKA5日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3240G日酸TANAKA5日以内出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
火口 3080日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059EA日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E日酸TANAKA4日以内出荷から5日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055W日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5
火口 3055BD日酸TANAKA6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3051日酸TANAKA(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
手動切断火口日酸TANAKA当日出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
溶接加熱火口日酸TANAKA6日以内出荷から7日以内出荷
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
ガス溶断・溶接用火口 の新着商品
ページ: 1/ 3