30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRO用オプションNTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アポロコック 二分岐用 適用流体酸素 小池酸素工業アポロコック 二分岐用 適用流体酸素小池酸素工業
4,398税込4,838
1台
当日出荷
仕様アポロコックニ分岐トラスコ品番452-3990
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
欠品中
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ
レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
小型溶接セット カミマル小型溶接セットカミマル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOオープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)関連資料(0.14MB) (0.2MB)取扱説明書(0.41MB)総質量(kg)10
アルミ溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)アルミ溶接ガスボンベ無セットSUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業ヤマト ウエルディングキット YMKF型ヤマト産業
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
自主点検工具セット ヤマト産業自主点検工具セットヤマト産業
59,980税込65,978
1セット
11日以内出荷
点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。
セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個関連資料(0.61MB)
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
KSマルチキット カミマルKSマルチキットカミマル
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
酸素容器1500L又は2000Lとアセチレン容器0.5kg又は2.0kgを載せ替えて搭載できます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×2/溶接火口×2/10mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
KSスモールキット カミマルKSスモールキットカミマル
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様イチネンTASCO
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式サイズ…850×400×280mm質量…27kgサンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)アセチレンボンベ…容量3.6L酸素・アセチレン用ホース…各5m溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
CO2ガスボンベ無しセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセットSUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
ステンレス溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)ステンレス溶接ガスボンベ無セットSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
アルミ溶接ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)アルミ溶接ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
79,980税込87,978
1セット
13日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。
用途アルミMIG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
YMキット ヤマト産業YMキットヤマト産業
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷
溶断作業に必要な器具が収納されており(ホース別途)、出張工事用として便利です。
用途出張工事用等に
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様イチネンTASCO
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)イチネンTASCO
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
11日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
熔接溶断機セット エスコ熔接溶断機セットエスコ(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
翌々日出荷
ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付 モリタ宮田ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付モリタ宮田
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ) モリタ宮田ボンベ PA3.4LN2(シンボンベ)モリタ宮田
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接溶断セット