溶接溶断セット :「逆流防止器」の検索結果
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)2.5
適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6
安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ガス溶断・溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。