プラグ :「c3」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)30
タイプ吹管取り付け用(PF型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法(Hp)六角19
寸法C(mm)19.1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
タイプゴムホース取り付け用(PH型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)53
タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法H1(mm)六角17
寸法H2(mm)六角19
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
バルブ構造片路開閉型
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ
- 溶接カプラ用ソケット
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。