2ページ目: プラグ

87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-2ヤマト産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用主な用途ホース中間用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:9mm
酸素用プラグ[器具側] エスコ酸素用プラグ[器具側]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm) エスコ酸素用プラグ (4~5mm)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
ガス用プラグ[器具側] エスコガス用プラグ[器具側]エスコ
889税込978特価
1個
当日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
フルハーネス対応レインジャケット ナダレスフルハーネス対応レインジャケットナダレス
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
フルハーネス対応のレインジャケット。雨天時の高所作業での安全性・作業効率がUP。ランヤードを前面・背面から取り出し可能。アクションカットを採用し、フルハーネス着用時でも動きやすさに特化した仕様。別売りの8702フルハーネス対応レインサロペットとコーディネイト。
仕様透湿度(g):5000材質(表)ナイロンオックス100%/PUラミネート耐水圧(mm)15000
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
用途溶断器用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
逆止弁付です。
用途Φ5ホース中間用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PAC-1ヤマト産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット用プラグ 阪口製作所ナット用プラグ阪口製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
ナット用のプラグです。
用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付溶断器入口用プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付ホース入口用プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
逆止弁付のホース入口用プラグです。
用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
サンロック 阪口製作所サンロック阪口製作所
539税込593
1個
4日以内出荷
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
酸素調整器(ネジ式) BBKテクノロジーズ酸素調整器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用トラスコ品番226-1642質量(kg)1.7流体酸素接続(出口)M16/P1.5一次側圧力(MPa)25
ガス用ホースプラグ H&Hガス用ホースプラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
タイプ5mm用
酸素用ホースプラグ H&H酸素用ホースプラグH&H
999税込1,099
1個
翌日出荷
タイプ5mm用
接地防水プラグ H&H接地防水プラグH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
電流(A)15電圧(V)125
2P防水プラグ H&H2P防水プラグH&H
659税込725
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
電流(A)15電圧(V)125
2Pゴムプラグ H&H2PゴムプラグH&H
519税込571
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
電流(A)15電圧(V)125
引掛ゴムプラグ H&H引掛ゴムプラグH&H
999税込1,099
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
電流(A)15電圧(V)125
接地防水プラグ H&H接地防水プラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
電流(A)15電圧(V)125
アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&Hアセチレン(ガス)用トーチプラグH&H
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
アセチレン(ガス)用ホースプラグ H&Hアセチレン(ガス)用ホースプラグH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
酸素用ホースプラグ H&H酸素用ホースプラグH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)酸素用逆火防止器SUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
酸素用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
899税込989
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。 メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-1ヤマト産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)8適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス可燃性ガス

溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ