81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業

    アポロコック アセチレン用プラグ

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途自動機または手持吹管とのホース接続用寸法H(mm)19仕様燃料ガス用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
    用途溶断器直結用主な用途溶断器直結用タイププラグ
  • ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
  • ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    主な用途溶断器直結用仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
  • ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    579税込637
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(トーチプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
  • Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースプラグ

    千代田精機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用主な用途ホース中間用規格小池・日東ミニコックタイプホースナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途吹管主な用途ホース用
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
    用途ホース中間用主な用途ホース中間用タイプバルブソケット
  • 溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット 小池酸素工業

    溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット

    小池酸素工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
  • ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
    用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途ガス・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    逆止弁付の溶断器直結用です。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
    主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
  • 酸素用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)

    酸素用溶断器直結プラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。
  • ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ガス用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)

    ガス用溶断器直結プラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    チヨコック 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-1

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイププラグ適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイププラグ適合ガス酸素ガス
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途5/16×3/8 ガス・ホース用主な用途ホース中間用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:9mm
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PAC-1

    ヤマト産業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ナット用の両端プラグネジです。
    用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
  • ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バルブ構造片路開閉型材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用ソケットorプラグプラグ
  • 酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)

溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ