溶接カプラ用ソケット :「酸素調整器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途調整器用 エスコ品番EA300BB-4 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります