溶接カプラ用ソケット :「M5ネジ」の検索結果
関連キーワード
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグソケット
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ
- 溶接カプラ用ソケット
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。