特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53
質量(g)152
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42
質量(g)176
接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
参考/旧型式TB240
接続【入口】W22-14(右)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
高圧対応のストップバルブです。
用途減圧弁出口用
材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBR
サイズ1/4(Cv値0.43)
質量(g)280
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)20
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
仕様【オペレート】手動弁
材質(本体)C3771B
関連資料(1.14MB)
ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用
材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
質量(g)360
最高使用圧力(MPa)15
口径(Φmm)【弁】4
使用温度(℃)-10~40
接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.64MB)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
参考/旧型式TB220
接続【入口】W22(R)用
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE
サイズ1/4/2025
質量(g)200
最高使用圧力(MPa)34
使用温度(℃)ー20~40
接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)
使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等
固定方法ボトムマウント、パネルマウント
Cv値0.34
関連資料(0.49MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
関連資料(0.45MB)
ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
材質SUS316、PCTFE
質量(kg)0.2
流体O2、N2、Ar、Air、He、CO2など
使用圧力(MPa)~20
使用温度(℃)ー10~+40
関連資料(0.21MB)
設計圧力(MPa)21.6
設計温度(℃)ー10~75
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用
質量(g)170
最高使用圧力(MPa)20
口径(Φmm)【弁】2
使用温度(℃)-10~40
接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.64MB)
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B
質量(kg)0.25
一次側圧力(MPa)0.2~0.5
標準流量(L/min)5~50
・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~40
最高使用圧力(MPa)16.2
使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B
質量(kg)0.25
接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)
一次側圧力(MPa)0.2~0.5
標準流量(L/min)5~50
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S EP
寸法管:Φ4×0.5t×1m
フィルターフィルター無
設計温度(℃)ー10~+40
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S
寸法管:Φ4×0.5t×1m
フィルター#600メッシュ(23μ)2枚
設計温度(℃)ー10~+40
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
質量(kg)2.1
材質(本体)SUSF316
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。