5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE サイズ1/4/2025 質量(g)200 最高使用圧力(MPa)34 使用温度(℃)ー20~40 接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm) 使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等 固定方法ボトムマウント、パネルマウント Cv値0.34 関連資料(0.49MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 材質(本体)C3771B 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 質量(kg)2.1 材質(本体)SUSF316 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマト産業ストップバルブ
高圧対応のストップバルブです。
用途減圧弁出口用 材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBR サイズ1/4(Cv値0.43) 質量(g)280 使用温度範囲(℃)ー10~40 最高使用圧力(MPa)20 接続入口:R1/4、出口:Rc1/4 使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.58MB)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります