溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品 :「流量計 50A」の検索結果
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能
加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。
25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。
出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。
出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)
形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-5~40
使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)
構造ヒーター付き
電源コード(m)ヒーター:3
使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)
圧力計(MPa)入口側:25
流量計(L/min)1~25
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。