絞り込み
溶接電流(A)
- 80
- 15(2)
- 35(3)
- 50(3)
- 100(3)
- 115(2)
- 120(3)
- 125(11)
- 130(4)
- 150(22)
- 160(5)
- 180(8)
- 200(30)
- 225(9)
- 250(6)
- 300(7)
- 350(20)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(16)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(2)
- 7.6(2)
- 10(2)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~2.4(2)
定格使用率(%)
- 60(2)
- 100(2)
ブランド
- ダイヘン(1)
- パナソニックコネクト(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)

エアプラズマ切断トーチ
パナソニックコネクト¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から5日以内出荷新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。型式カーブド形ケーブル長(m)10
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥88,980~税込¥97,878~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4