絞り込み
ブランド
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
溶接電流(A)
  • 400
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(20)
  • 130(4)
  • 150(23)
  • 160(5)
  • 180(8)
  • 200(30)
  • 225(9)
  • 250(6)
  • 260(2)
  • 300(7)
  • 350(21)
  • 450(4)
  • 500(16)
コード長さ(m)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 3.8(2)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7.6(2)
  • 8(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~4.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
定格使用率(%)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
116,590税込128,249
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
冷却方式空冷
TIGトーチ トーキンTIGトーチトーキン
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体