絞り込み
溶接電流(A)
- 400
- 15(2)
- 35(3)
- 50(3)
- 80(4)
- 100(3)
- 115(2)
- 120(3)
- 125(11)
- 130(4)
- 150(22)
- 160(5)
- 180(8)
- 200(30)
- 225(9)
- 250(6)
- 300(7)
- 350(20)
- 450(4)
- 500(16)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.6(2)
- 8(1)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~4.8(1)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 1.6(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
定格使用率(%)
- 35(1)
- 50(1)
- 100(3)
ブランド
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から11日以内出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現冷却方式空冷
TIGトーチ
トーキン¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8