絞り込み
ブランド
  • トーキン(7)
  • ダイヘン(4)
  • みずほ産業(1)
溶接電流(A)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 200(6)
  • 300(2)
  • 350(8)
  • 380(1)
コード長さ(m)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 4.5(8)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(1)
適合電極径(Φmm)
  • 1
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 0.6(6)
  • 0.8(10)
  • 0.9(15)
  • 1.0(2)
  • 1.2(24)
  • 1.4(14)
  • 1.6(17)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(21)
  • 3.2(21)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(6)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
39,980税込43,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200冷却方式空冷
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプみずほ産業
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
耐風トーチ ダイヘン耐風トーチダイヘン
119,900税込131,890
1本
4日以内出荷
質量(kg)5.5(ケーブル含む)ケーブル長(m)3使用率(%)70(CO2)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/(1.4)/1.6最大使用電流(A)500(CO2)
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
適合EURO冷却方式空冷RoHS指令(10物質対応)対応

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体