絞り込み
溶接電流(A)
- 95(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 200(6)
- 300(2)
- 350(7)
- 380(1)
コード長さ(m)
- 3(9)
- 4(8)
- 4.5(6)
- 5(2)
- 6(6)
- 8(1)
適合電極径(Φmm)
- 1
- 0.5~2.4(3)
- 0.5~3.2(4)
- 0.5~4(5)
- 0.5~4.8(1)
- 0.6(6)
- 0.8(9)
- 0.9(14)
- 1.0(2)
- 1.2(23)
- 1.4(14)
- 1.6(17)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.4(15)
- 3.2(21)
- 4(2)
定格使用率(%)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(5)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(1)
- 80(1)
ブランド
- トーキン(6)
- ダイヘン(4)
- みずほ産業(1)

ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ
みずほ産業¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
耐風トーチ
ダイヘン¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷質量(kg)5.5(ケーブル含む)ケーブル長(m)3使用率(%)70(CO2)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/(1.4)/1.6最大使用電流(A)500(CO2)