トーチ本体 :「自動巻き取り式エアーホース」の検索結果
世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート
仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形
付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ
寸法(mm)95×75×25
質量(g)188
許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。
使用率(%)許容使用率50%(10分周期)
冷却方式空冷
最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下
適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。
適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。