絞り込み
溶接電流(A)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 150(5)
  • 160(5)
  • 180(3)
  • 200(7)
  • 250(1)
  • 260(2)
  • 280(2)
  • 300(7)
  • 350(3)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(4)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(10)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 8(8)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.4(3)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(4)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
定格使用率(%)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(5)
ブランド
  • ダイヘン
  • ウエルドテック社(83)
  • マイト工業株式会社(24)
  • パナソニックコネクト(20)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 東安(9)
  • トーキン(3)
  • みずほ産業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • トラフィメット(1)
  • KME(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合AWX-2081
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷
    仕様-タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合AWF-26
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様R55,55°適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷
    BT3500標準組込みです。
    径(Φmm)曲:76角度(°)55主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様水冷(200A)主な適合トーチAW-20
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    水冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
  • 空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    空冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-161(2)
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    ¥359,800税込¥395,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    径(Φmm)曲:55角度(°)45主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
  • トーチボディ ボディカバー付き ダイヘン

    トーチボディ ボディカバー付き

    ダイヘン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    エアープラズマ切断トーチ用です。
    定格電流(A)35主な適合トーチCT-0351
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチ:WTCMー4301
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合WTRX-3520
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M)(L)Xー3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    4日以内出荷
    仕様空冷(150A)主な適合トーチAWF-17
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    適合AWP-5・9
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロングストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合自動用ブルートーチⅡ:WT350PD、WT500PD形
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    適合AW-12
  • フレキシブルトーチボディ ダイヘン

    フレキシブルトーチボディ

    ダイヘン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合K5043A,K5044A用
  • フレキシブルトーチボディキット200A ダイヘン

    フレキシブルトーチボディキット200A

    ダイヘン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    適合AWF-9
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R130,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥84,980税込¥93,478
    1式
    4日以内出荷
    仕様自動機用水冷(700A)主な適合トーチAW-33

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体