絞り込み
適合電極径(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
溶接電流(A)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 200(2)
  • 280(2)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 500(3)
  • 600(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 12(2)
定格使用率(%)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
ブランド
  • ダイヘン
  • パナソニックコネクト(7)
  • マイト工業株式会社(3)
  • トーキン(2)
  • みずほ産業(2)
  • 東安(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • トラフィメット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電極径(Φmm)から絞り込む
0.6(2)
0.8(2)
0.9(2)
1(3)
1.2(4)
1.4(3)
1.6(4)
1.7(1)
2(1)
2.4(1)
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様R55,55°適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-161(2)
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    359,800税込395,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチ:WTCMー4301
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合WTRX-3520
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M)(L)Xー3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロングストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合自動用ブルートーチⅡ:WT350PD、WT500PD形
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • フレキシブルトーチボディ ダイヘン

    フレキシブルトーチボディ

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合K5043A,K5044A用
  • フレキシブルトーチボディキット200A ダイヘン

    フレキシブルトーチボディキット200A

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R130,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
  • フレキシブルトーチボディ ダイヘン

    フレキシブルトーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合ブルートーチⅠ:WTCFX-3503
  • フレキシブル ダイヘン

    フレキシブル

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチ:WTCF-3503(標準組込)、WT3510FーLZB(標準組込) インナライナ0.9-1.2:(K1885C01)
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチWTC-3503以上
  • フレキシブルトーチボディキット350A ダイヘン

    フレキシブルトーチボディキット350A

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M.L)FX-3504 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-3002
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510、BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合WTC(M)(L)X-3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様R100,45°適合ブルートーチⅡ:WT3500以下
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M)(L)Xー3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT1800/2000、BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R115,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3500、BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R76,45°適合ブルートーチⅡ:WT3500以下
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCLL-3504
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合WTC-1822
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WT2000-SZB WTC-2002
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様R77,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
  • MIG溶接用トーチ ダイヘン

    MIG溶接用トーチ

    ダイヘン
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    CPDPA、CPDWP、DP、WB用MIG溶接トーチです。
    冷却方式水冷

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

CO2トーチ