1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本
質量(kg)15
コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)
定格出力電流(A)90
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)
アズワン品番65-2354-99
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット
質量(kg)12.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)
電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)
機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能
モード刷毛モード有り
回路オートリセット回路内蔵
関連資料(0.55MB)
定格入力単相100V/14A・単相200V/7A
定格出力(A)最大50
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949
質量(kg)8.6
コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
溶接焼け取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。