2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)16 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)最大105
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)4.7 入力電圧(V)100&200 出力電流(A)最大27
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

『溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります