2ページ目: 電解器

113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX型電極延長コード 7m ケミカル山本MX型電極延長コード 7mケミカル山本
23,800税込26,180
1本
翌々日出荷
MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
マーキング用原紙 ケミカル山本マーキング用原紙ケミカル山本
8,198税込9,018
1枚
翌々日出荷
金属へ文字や絵柄を金属電解マーキングする専用用紙です。
仕様必要部品類(参考):W型電極グリップコード3m/電極ホルダー/W型スミ肉電極/W型リングモップ、必要電解液:マーキング電解液
給液用ブラケット ケミカル山本給液用ブラケットケミカル山本
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ペコ給単品 標準ポンプ ケミカル山本ペコ給単品 標準ポンプケミカル山本
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ペコ給 ケミカル山本ペコ給ケミカル山本
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
ペコ給単品 給液タンク ケミカル山本ペコ給単品 給液タンクケミカル山本
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
ソフトチューブ ケミカル山本ソフトチューブケミカル山本
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ペコ給単品 Uni用ポンプ ケミカル山本ペコ給単品 Uni用ポンプケミカル山本
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
スーパーシャイナーBi ケミカル山本スーパーシャイナーBiケミカル山本
409,800税込450,780
1式
4日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
スーパーシャイナーWxi ケミカル山本スーパーシャイナーWxiケミカル山本
569,800税込626,780
1式
翌々日出荷
小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。
入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップ専用ステッシャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
標準ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)標準ステッシャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
対象機種TK-330/TK-230形状メタコン:4P長さ(m)5
溶接スケール除去器 マイトスケーラ マイト工業株式会社溶接スケール除去器 マイトスケーラマイト工業株式会社
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵電極クリーニング機能搭載チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵関連資料(0.55MB)定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50
アースケーブル3m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)アースケーブル3mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
長さ(m)3
ワイドトーチ電極200mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ワイドトーチ電極200mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
トーチケーブル8m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)トーチケーブル8mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
長さ(m)8
グラファイト製電極35mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)グラファイト製電極35mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)35
ワイドトーチ電極用電解液トレイ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ワイドトーチ電極用電解液トレイニッティーグリッティー(エスティジェイ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
200mmワイド電極用ハンドグリップ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)200mmワイド電極用ハンドグリップニッティーグリッティー(エスティジェイ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ブラシMスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ブラシMスリーブニッティーグリッティー(エスティジェイ)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ステンレス電極11mm×10個 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ステンレス電極11mm×10個ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1パック
6日以内出荷
グラファイト製電極45mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)グラファイト製電極45mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
幅(mm)45
マルチ用ダブルトーチケーブル4m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)マルチ用ダブルトーチケーブル4mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
長さ(m)4
200mmワイド電極用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)200mmワイド電極用クロスニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
ドブ漬け用E-BOX3L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ドブ漬け用E-BOX3Lニッティーグリッティー(エスティジェイ)
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
容量(L)3
ステンレス焼け取り電解装置 電極45 タセトステンレス焼け取り電解装置 電極45タセト
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
焼け取り装置の電極です。
船型電極 タセト船型電極タセト
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
電極ホルダー タセト電極ホルダータセト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
電極45用クロス タセト電極45用クロスタセト
13,980税込15,378
1箱(50枚)
5日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
デジタルスタッドチェッカー ペムジャパンデジタルスタッドチェッカーペムジャパン
239,800税込263,780
1セット(11式)
当日出荷
従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-510用)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-330用)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーシャイナーR2i ケミカル山本スーパーシャイナーR2iケミカル山本
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
スーパーシャイナーMXi ケミカル山本スーパーシャイナーMXiケミカル山本
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)16入力電圧(V)単相200出力電流(A)最大105
スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
829,800税込912,780
1台
4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解入力電圧(V)100~240最大出力電力(W)1500最大電流(A)AC/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
[EA315SE-6用] トーチセット エスコ[EA315SE-6用] トーチセットエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド型番SIM-TIG
Φ0.8mm用溶接機用チップ エスコΦ0.8mm用溶接機用チップエスコ
1,790税込1,969
1袋
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8入数5個
極細ノズル エスコ極細ノズルエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) エスコΦ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)エスコ
8,750税込9,625
1巻
翌日出荷
質量(g)450適合材ステンレスワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解器