121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムクステッシャー マイト工業株式会社

    ムクステッシャー

    マイト工業株式会社
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本

    スーパーシャイナーUni2用オプション

    ケミカル山本
    199税込219
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛2型

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
  • 電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本

    電極付属品・関連商品 付属品

    ケミカル山本
    6,098税込6,708
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
  • スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ

    マイト工業株式会社
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • NO.3ステッシャー マイト工業株式会社

    NO.3ステッシャー

    マイト工業株式会社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 電解装置用電極類 電極 ケミカル山本

    電解装置用電極類 電極

    ケミカル山本
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
  • スケーラー用アースコードクリップ付 マイト工業株式会社

    スケーラー用アースコードクリップ付

    マイト工業株式会社
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーシャイナーCi ケミカル山本

    スーパーシャイナーCi

    ケミカル山本
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。
    用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
  • WX型電極延長コード ケミカル山本

    WX型電極延長コード

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    WX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    長さ(m)7
  • 板状電極 ケミカル山本

    板状電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    幅(mm)20
  • YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーI型Pro

    ケミカル山本
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
    ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
    用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
  • MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本

    MX型電極グリップコード 3m

    ケミカル山本
    29,800税込32,780
    1本
    翌々日出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
  • Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本

    Uni用電極スリムグリップコードA 3m

    ケミカル山本
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
  • ペコ給 ケミカル山本

    ペコ給

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
  • 刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップ専用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
  • エコ2用トーチケーブル2m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコ2用トーチケーブル2m

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • ブラシアダプター ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ブラシアダプター

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 中和剤スプレーフィット1L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    中和剤スプレーフィット1L

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    7,998税込8,798
    1本(1L)
    当日出荷
    容量(L)1
  • トーチケーブル4m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    トーチケーブル4m

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4
  • ブラシMスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ブラシMスリーブ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • 刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップソフトタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
    用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
  • 船型電極用フェルト 2m タセト

    船型電極用フェルト 2m

    タセト
    9,798税込10,778
    1巻
    5日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品長さ(m)2
  • 電極45用クロス タセト

    電極45用クロス

    タセト
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • スーパーシャイナーR2i ケミカル山本

    スーパーシャイナーR2i

    ケミカル山本
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
    用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
  • ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本

    ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙

    ケミカル山本
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
  • 給液用標準ステッシャー(チューブ付小) マイト工業株式会社

    給液用標準ステッシャー(チューブ付小)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • M5変換アダプター マイト工業株式会社

    M5変換アダプター

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,800税込31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • B用肩掛けベルト ケミカル山本

    B用肩掛けベルト

    ケミカル山本
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器を肩掛けし、持ち運ぶ時に取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi寸法(cm)130
  • C型スミ肉電極 ケミカル山本

    C型スミ肉電極

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。
    適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
  • B型クリップ付コード ケミカル山本

    B型クリップ付コード

    ケミカル山本
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、クリップ部分をステンレス(ワーク)に取付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • 電源変換アダプタ ケミカル山本

    電源変換アダプタ

    ケミカル山本
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    C型電源コード3ピンから2ピンのコンセントへ接続するアダプタです。
    適合機種C型電源コード100V長さ(m)10
  • B用アルミケース ケミカル山本

    B用アルミケース

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。
    その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
  • B型電極グリップコード ケミカル山本

    B型電極グリップコード

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、先端に電極(モップ)を取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • C型電源コード100V ケミカル山本

    C型電源コード100V

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    電源器を100V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーCi長さ(m)3
  • WX型電極グリップコード ケミカル山本

    WX型電極グリップコード

    ケミカル山本
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
  • W2/W3兼用コテ型モップ ケミカル山本

    W2/W3兼用コテ型モップ

    ケミカル山本
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。
    適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
  • WX型クリップ付コード ケミカル山本

    WX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    十分なクリップの掴み力で安定した接続をします。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)10

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解水特集
おすすめ人気ランキング
電解器