118件中 81~118件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-510用)
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
用途スーパーステンブライトTK-510用 長さ(m)5
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-330用)
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
用途スーパーステンブライトTK-330用 長さ(m)5
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

026108 スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去 出力電圧最大1000W 本体質量(kg)8 入力電圧(V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175 最大AC電圧(V)45
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷

軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)4.7 入力電圧(V)100&200 出力電流(A)最大27
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg)16 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)最大105
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷

TK-510 スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライト
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解 入力電圧(V)100~240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
829,800 税込912,780
4日以内出荷

セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド 型番SIM-TIG
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

1袋
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

質量(g)450 適合材ステンレス ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
1巻
8,280 税込9,108
翌日出荷

質量(g)800 適合材軟鋼 ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
1巻
4,980 税込5,478
翌日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライト TK-230
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

マイト工業株式会社マイトスケーラ
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本 質量(kg)15 コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付) 定格出力電流(A)90 入力電圧(V)単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V) アズワン品番65-2354-99
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷

EA315MS-1、(旧)-2、-2A用替刷毛
エスコ品番EA315MS-11
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

マイト工業株式会社スケーラー焼け取り器
新制御方式採用により全てが進化! 単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。 【クロス使用時の特徴】 ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。 中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。 弱酸性電解液での処理スピードがUP! ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。 【刷毛使用時の特徴】 処理スピード、処理能力UP! 刷毛の寿命が大幅UP! スパーク(火花)の発生が軽減。 電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949 質量(kg)8.6 コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付) 入力電圧(V)単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷

1本ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1冊ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)510用ステッシャー
寸法(m)5
1本
28,800 税込31,680
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)510用アースクリップ
寸法(m)5
1本
15,800 税込17,380
5日以内出荷

[EA315SN-1用] ブラシM。
材質カーボン 質量(g)42 サイズ(mm)10×115
1個
10,000 税込11,000
8日以内出荷

[EA315SN-1用] ブラシMスリーブ。
材質樹脂 質量(g)40 サイズ(mm)16×62
1個
12,200 税込13,420
8日以内出荷

[EA315SN-1用]ブラシS。
材質カーボン 質量(g)35 サイズ(Φmm)7x10
1本
8,200 税込9,020
8日以内出荷

[EA315SN-1用] スモールブラシアダプター。
材質アルミ 質量(g)15 サイズ(mm)12×8×24
1個
10,600 税込11,660
8日以内出荷

1袋(5枚)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

マイト工業株式会社コテッシャー
適合機種MS-4200
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

マイト工業株式会社コテ用アースコード
適合機種MS-4200 コード長さ(m)3
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

マイト工業株式会社コテ用ホルダーコード
適合機種MS-4200 コード長さ(m)10
1本
33,980 税込37,378
11日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレードチップ(大)
用途スーパーステンブライト用
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレードチップ(小)
用途スーパーステンブライト用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)電極ホルダー
用途スーパーステンブライト用
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)船型チップ
用途スーパーステンブライト用船型チップ
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

『溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります