電解器本体 :「エレファイナー」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番452-5221 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360 定格入力電流(A)7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

マイト工業株式会社スケーラー焼け取り器
新制御方式採用により全てが進化! 単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。 【クロス使用時の特徴】 ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。 中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。 弱酸性電解液での処理スピードがUP! ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。 【刷毛使用時の特徴】 処理スピード、処理能力UP! 刷毛の寿命が大幅UP! スパーク(火花)の発生が軽減。 電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949 質量(kg)8.6 コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付) 入力電圧(V)単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷

『電解器』には他にこんなカテゴリがあります