電解器本体 :「エレファイナー」の検索結果
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)4.0
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。
質量(kg)11
最大出力(W)2000
入力単相100・200V/15A(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
『電解器』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解器本体
- 電解器用部品・オプション
溶接焼け取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。