138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)

    ステン焼け一発

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,298税込2,528
    1個(280g)ほか
    当日出荷
    ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
    用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
  • しみとり液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    しみとり液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1000mL)
    当日出荷
    デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
    用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎イエロー液性弱酸性
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
    用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
  • 一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル

    一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

    タイムケミカル
    4,598税込5,058
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
    用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
  • メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)

    ケミカル山本
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。付属されるガンスプレーは 11個、500×1 本は交換用となります。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプ仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DCピンク液性弱酸性
  • 焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学

    焼け取り剤 エスピュア SJジェル

    佐々木化学(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレス溶接焼け取り仕様酸性高粘度ジェル、常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤液性水溶性
  • 高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本

    高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤

    ケミカル山本
    3,798税込4,178
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷
    24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
    使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
    適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
  • ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本

    ステンレスのもらいさび取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • 中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
    タイプ中性
  • 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    電解液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    9,698税込10,668
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
    用途ステンレス用
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途2B材(つや無し)ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • 銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め ケミカル山本

    銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め

    ケミカル山本
    5,198税込5,718
    1箱(500mL×2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル
    7,298税込8,028
    1本(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
  • Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル 友和

    Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル

    友和
    10,980税込12,078
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!。フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減。刺激臭が無く取扱いし易い!! 。非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!。ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい
    用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。質量(kg)1
  • ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り中性塩電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
    用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
  • ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本

    ピカ素NEO#ブライトACN

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
    用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
  • ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。
    仕様●適応機種:ECO100、MUL100アズワン品番65-9596-03
  • 中性電解液 マイト工業株式会社

    中性電解液

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
    タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
  • 拭きと~る ケミカル山本

    拭きと~る

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(500mL×2本)
    4日以内出荷
    スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
    用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
  • 銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液 ケミカル山本

    銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液

    ケミカル山本
    1,198税込1,318
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
    用途塗布液(銀食器などの変色取り)
  • 電解研磨液ステンケヤNC-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤNC-1

    タセト
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
    用途強力焼け取り用仕様中性淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
  • メンテナンス用汚れ取り メンテナンス ケミカル山本

    メンテナンス用汚れ取り メンテナンス

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 不動態化処理液 ケミカル山本

    不動態化処理液

    ケミカル山本
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
  • ステンライトH-800 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトH-800

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1本(5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
    液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
  • 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液 ピカ素

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
  • AC専用電解液 マイト工業株式会社

    AC専用電解液

    マイト工業株式会社
    9,498税込10,448
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
    用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解液