77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)

    ステン焼け一発

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,298税込2,528
    1個(280g)ほか
    当日出荷
    ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
    用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
  • しみとり液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    しみとり液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1000mL)
    当日出荷
    デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
    用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
    用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
  • 焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学

    焼け取り剤 エスピュア SJジェル

    佐々木化学(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
  • メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)

    ケミカル山本
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。付属されるガンスプレーは 11個、500×1 本は交換用となります。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • 一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル

    一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

    タイムケミカル
    4,598税込5,058
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
    用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
  • 高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本

    高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤

    ケミカル山本
    3,798税込4,178
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷
    24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
    使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
    適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • 中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
    タイプ中性
  • ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本

    ステンレスのもらいさび取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    9,698税込10,668
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
    用途ステンレス用
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本(1L)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
  • 銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め ケミカル山本

    銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め

    ケミカル山本
    5,198税込5,718
    1箱(500mL×2本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
  • 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    電解液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
  • ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本

    ピカ素NEO#ブライトACN

    ケミカル山本
    25,980税込28,578
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
    用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り中性塩電解液

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
    用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
    用途ステンレス用
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • 銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液 ケミカル山本

    銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液

    ケミカル山本
    1,198税込1,318
    1本(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
    用途塗布液(銀食器などの変色取り)
  • 電解研磨液ステンケヤA-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤA-1

    タセト(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
    用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
  • メンテナンス用汚れ取り メンテナンス ケミカル山本

    メンテナンス用汚れ取り メンテナンス

    ケミカル山本
    9,398税込10,338
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液 ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液

    ケミカル山本
    6,998税込7,698
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
  • アルミニューム  アルミ用クリーナー ケミカル山本

    アルミニューム アルミ用クリーナー

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(200mL×2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液 ピカ素

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル
    7,298税込8,028
    1本(1L)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
  • AC専用電解液 マイト工業株式会社

    AC専用電解液

    マイト工業株式会社
    9,498税込10,448
    1個(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
    用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
  • スラグ発生防止剤 ケミカル山本

    スラグ発生防止剤

    ケミカル山本
    5,298税込5,828
    1式
    翌々日出荷
    溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。
    用途メンテナンス・鏡面補修用材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
  • 電解研磨液ステンケヤNC-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤNC-1

    タセト
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
    用途強力焼け取り用仕様中性淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

電解液