4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒットロックB
塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。
主な用途接合面処理 pH1.5 比重1.0 指触乾燥時間(分)20(20℃) 外観黄褐色透明液体 有機溶剤中毒予防規則非該当 塗布量目標/50~100g/m2 PRTR法非該当
1缶(18L)
26,980 税込29,678
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライト(中和洗浄液)
酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色 pHアルカリ pH12.0 pH値13~14 外観黄色
1本(4kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトNB-F
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0 液色黄色
1本(4L)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒットロックK
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当 pH1.3(原液) 比重1.01 外観黄褐色透明液体(水性) 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります